Labtare Eliminating Endotoxin Ultrapure Water Purification System

Sebelum PPN:
Rp189.999.900 - Rp229.999.900
Spesifikasi
Bacteria (cfu/ml)<0.1
Dimensions (LxWxH) (mm)410x220x420
Dnases (pg/µl)<4
Endotoxin (EU/ml)<0.001
Heavy Metal Ion (ppb)<0.1
Power Consumption (W)72
Power Supply (V/Hz)AC110-220 / 50/60
Rnases (ng/ml)<0.01
Temperature (°C)5-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultrapure water system is sub-economic choice for high grade experiments. This level of purification is required for advanced analytical techniques, such as HPLC, and is commonly used for semi-conductor manufacturing.

Note :
- The feed water quality will influence the pure water's quality and cartridges life-span.
- Flow Procedure = AC:active carbon, DI:ion exchange, UV:ultraviolet, UF:ultrafiltration, TF:terminal microfiltration.
- TOC Value of number will be influenced by feed water quality.
- The output will decrease with terminal filter or UF cartridge.
Peringatan
Mohon kontak terlebih dahulu untuk kejelasan waktu indent-nya.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Ultrapure Water Quality, Deionized water quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan