MILWAUKEE High Output Stand Area Light Charger (Lampu Sorot)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)18
Maximum Run Time (hour)2.5 / 3.5 / 7.5 (with M18 HB5.5 Battery)
Maximum Height (m)2.2
Power SourceAC, DC
IP Protection ClassIP34
Max/Collapsed Height (cm)213/122

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan