Primus Analog Temperature Controller (Termostat Analog)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
7 Segment LED Display (inch)0.56 (CMAD-72/95), 0.39 (CMAD-96)
Accuracy±0.5% Of Full Sacle
Control TypeProportional Control
Dimension C (mm)11
Dimension D (mm)82
DisplayRed=off, green=on
Humidity35-85%RH
InputThermocouple Type K
Input Impedance (MW)10
Operating Temperature (°)0-55
Output Current (A)Relay (4)
Output voltage (V)Relay (250 AC)
Power Consumption (VA)2
Range (°)0-400
Supply Voltage (V)220 AC ± 20%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Thermocouple Type J, K input direct on instrument terminal
-Provide 3 digits of red LED 7 segments to display PV Values
-Just turn the knop to the requirement temperature
-On/Off Control
-1 relay output & 1 alarm relay

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan