CHECKLINE Digital Durometer Type A

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
Measuring Range (units)0.5 - 100
Resolution (Pixel)0.1
DisplayLCD digit 8 mm high
Data Output PortOpto RS232
BatteryRe-chargeable 3.6V 1/2AA Size LI-SOCl2
Accuracy (%)± 0.5
Auto OffAfter Approx. 1 Minute
Continuous Operating Time Battery (hour)Approx. 18
Dimensions (HxWxD) (mm)112x64x26
Power Supply (V)Input: 100-240AC; Output: 5DC 650mA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan