GOLDENSEA Wire Mesh 100 Stainless Steel 316

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel 316
Mesh Size100
Thickness (mm)0.1
Width (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
- Proses Filter
- Ayakan
- Pajangan
- Pemisah
- Kawat nyamuk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan