Hishiesu Pump Siphon Water (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Discharge Rate (L/minute)6
Hose Length (m)0.565
MaterialPolyethylene
Overall Length (mm)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is convenient when subdividing water or drinking water.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait