B+D Push screwdriver

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8421-08
Length (mm)185
Power Input (V)3.6
Rotation Speed (rpm)320
Set ContentUSB cable, AC adapter, 25 mm bit x 16/50 mm bit x 2, precision bit holder for hand tightening x 1, precision screwdriver bit x 8
Torque (N m)5
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For tightening screws. For removing screws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan