BURG WAECHTER Latch RS110C

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Body MaterialZinc die-cast
ColorBlack
Included Accessories6 mounting screws M4.5 x 25mm (tamper-proof one-side screws)
Length (mm)112
Number of DigitsDial = 4
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For locking doors, gates, etc.
For crime prevention, management and storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan