FUKUIKINZOKUKOUGEI J Hook W type

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Height (mm)35
MaterialHook = Iron, Finish = Nickel plating, Cap = Polyethylene, Nail = Stainless steel
Width (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The three nails intersect, giving it strength and leaving no noticeable marks when removed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan