HEBOTEC Hook and loop band

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp6.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)25
MaterialPolypropylene
Operating Temperature Range (°C)-20 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It can be installed and removed repeatedly.
You can cut it to any length and use it.
It is convenient to unite with a dedicated base.
As it is soft, it is hard to damage the cable.
Use
For binding cables, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan