Hultafors Folding Rule 559 Contact Meter

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±1.4 (0 to 2000)
MaterialWood (surface lacquer finish)
Overall Length (mm)2000
TypeWood
Width (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
for any measurement. For interior work and furniture installation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan