life-navi Ecology pack900

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
Capacity (L)0.9
ColorWhite
Dimensions WxDxH (cm)57.5x27x57.5
External Dimension (Height) (mm)59
External Dimension Width (mm)129
MaterialBody = PP, Lid = PE
Opening Width (mm)129
Outside Dimension/Depth (mm)187
Part NumberEcology Pack 900
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For food storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan