BURG WAECHTER Disc Padlock Circle 23 C

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorSilver
Dimension B (mm)16.5
Dimension C (mm)24.5
Length (mm)16.5
MaterialBody = Steel, Crane = Hardened chrome plated steel
Number of DigitsDial = 4
Padlock Shackle Diameter (Φmm)10
Width (mm)71.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For locking containers, etc.
For crime prevention, management and storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan