Global Stole DALTON Saddle chair

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Finish MaterialSeat = Cloth Legs = Aluminium, Legs = Aluminium
Seat Depth (mm)320
Seat Dimensions (Width x Depth) (mm)410x320
Seat Height (mm)580 to 780
Seat Width (mm)410
Width (mm)610

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- It is not a chair that you can sit comfortably on, so you need to get used to it.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan