B+D Cordless handy cleaner

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Dust Capacity (L)0.12
Height (mm)80
Length (mm)440
Power Input (V)10.8
TypeHandy Cleaner
Voltage (V)10.8
Width (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A lightweight and compact 10.8V handy cleaner.
Use
For indoor dust and dirt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan