Deli Tripod Meteran Laser Level (Laser Line)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Adjustable Length (m)0.45 to 1.2
MaterialABS + Aluminum Alloy
Thread Size (inch)5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5/8" Thread
Packed by color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan