Deli Stainless Steel Tool Box

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
MaterialPP + stainless steel
Max. Load Bearing Capacity (kg)15
Packing TypeOPP Bag+Paper Card
Size (inch)20
Size (mm)470x220x220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double layered design
Stainless steel lock buckle
Packed by OPP Bag+Paper Card
Fitur
- Warna Hitam
- Mempunyai 2 Tingkat
- Dengan Material berkualitas tinggi
- Tahan banting dan tahan lama
- Kapasitas besar
- Mudah dibawa
Kegunaan
Meletakan berbagai perkakas sehingga mudah di bawa kemana pun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait