Deli Spray Gun (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Maximum Flow (ml/minute)700
Maximum Viscosity (din/s)50
Nozzle (mm)Φ1.8/2.6
Packing TypeColor Box
Paint Reservoir (ml)800
Rated Power (W)450
Rated Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nozzle of metal
1pc viscosity measuring cup
1pc 2.6mm nozzle
Packed by color box
Feature
- Multiple spraying patterns.
- Quick release function for easy clean.
- Quick filter change.
- Soft grip handle.
- Adjustable spray flow.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan