Deli PVC Pipe Cutter

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Cutting Diameter (mm)3-42
Length (mm)193
MaterialAluminium
Packing TypeSliding Card

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 65Mn Stainless steel blade, waterproof and rust-proof
- Aluminum alloy body, lightweight and durable
- Ratchet structure, easy and effortless cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan