Deli Grass Cutter Machine Gasoline (Mesin Potong Rumput Bensin)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Chain Specification3/8
Fuel Mixing Ratio(gasoline : engine oil): 25:1
Fuel Tank Capacity (ml)550
Guide Plate (mm)406.4
Guide Plate Size (inch)16
Idle Speed (rpm)3200 ±500
MaterialSteel + ABS
Oil Tank Capacity (ml)260
Rotation Speed (rpm)7500
Speed (cc)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Sistem pengapian CDI, mudah dinyalakan
- Karburator diafragma untuk pekerjaan yang stabil
- Dilengkapi dengan kepala pemangkas dan bilah 40 gigi, tahan lama, merespons lingkungan yang berbeda
- Tali bahu ganda cangkang keras untuk pekerjaan yang lebih mudah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan