Deli Long Nose Pliers Mini (Tang Jepit Lancip)

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
ColorYellow
Packing TypeSliding Card
Size (inch)5
Size (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polish and anti-rust oil
Two color handle
Packed by sliding card

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan