Deli Diagonal Cutting Pliers Mini (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
Packing TypeSliding Card
Size (inch)5
Size (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polish and anti-rust oil
Two color handle
Packed by sliding card

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan