Deli Long Ball End Hex Key Set

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialS2
Packing TypeDouble Blister
Size (mm)1.5-10
TypeLong arm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long arm
20% strength
Heat treatment and chrome plate
With Red Finish
Packed by Double Blister

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan