Deli Lithium-Ion Impact Drill

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Battery2.0Ah x2
Charger Voltage (V/Hz)220-240~50/60
Chuck Capacity (mm)Φ10
Maximum Torque (N m)50
Motor TypeBrushless Motor
No Load Speed (rpm)0-550/0-1800
Packing TypeColor Box
Rated Voltage (V)20
Torque Setting21+1+1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With 1pcs Cr-V 65mm bit
Packed by color box
Feature
- Super power brushless motor, 50N.m high torque, high working efficiency
- Compact design. Comfortable to hold
- Metal ratchet self-locking chuck

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait