Deli Insulation Tape

Sebelum PPN:
Rp8.900 - Rp9.900
Spesifikasi
Length (m)9.15
Length (yard)10
MaterialPure PVC
Packing TypeLabel
Temperature Class (°C)0-80
Thickness (mm)0.13
Voltage Class (V)0-600
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait