Deli Fiber Handle Axe

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Handle MaterialFiberglass
Head MaterialHeat treatment,45# carbon steel
Head Weight (g)800
Head Weight (oz)28
Packing TypeOPP Bag+Label

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
28oz/800g
Drop-forged axe head
Heat treatment,45# carbon steel
Unique design fiberglass handle
Packed by OPP Bag+Label

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan