Deli Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
HardnessHRC45°-HRC48°
MaterialCarbon Steel
Packing TypeSliding Card
Size (inch)10
Size (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbon Steel
Nickel plated
Packed by Sliding Card

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait