Deli Carpenter Pliers

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialHigh carbon steel black finish and polish
Packing TypeHalf Double Blister
Size (inch)8
Size (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High carbon steel black finish and polish
With dipped handle
Packed by Half Double Blister

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan