Deli Grinding Wheel Abrasive Metal (Batu Gerinda Poles)

Sebelum PPN:
Rp55.900 - Rp91.900
Spesifikasi
Arbor Hole Size (mm)22.2
Disc ColorBlack
Packing TypeHang tag
Suitable ForMetal
Thickness (mm)6.0
TypeDepressed centre

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan