Deli 12.5mm Hexagonal Socket

Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp72.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
Drive Size (mm)12.5
FinishMirror, Chrome
Material50BV30, Heat treatment
Number of Point6
Packing TypePlastic Hanger

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1/2inch Dr. 6pt. socket
Packed by plastic hanger
Fitur
1. Mirror Sleeve, Not Easy To Wear
2. Bahan 50BV30, Heat Treated
3. Embos Ukuran pada produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan