Deli 12.5mm Hex Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp36.900 - Rp55.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
Drive Size (mm)12.5
FinishMirror, Chrome
Material50BV30, Heat treatment
Packing TypeCarton Box

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/2inch Hex Bit Socket
Packed by Carton Box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait