Deli 1/2inch Socket Set

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
MaterialCrMo
Packing TypeBMC
Size (mm)17, 19, 21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3 Pcs 1/2inch non-marring lug nut socket set
Size : 17, 19, 21mm
Feature
- Heat treatment
- With nylon sheath
- Color mirror Processing
- Protect premium car's hub
- Packed by BMC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan