Teslong Dual Lens Wireless Inspection Camera

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
TypeSingle Lens, Straight-viewing
Diameter (inch)0.28 (7.0 mm)
Probe Length (ft)16 (5-meters)
Megapixel1.0
Resolution (Pixel)1920x1080
Storage (Gb)32 (Micro SD card)
LED Light8 Adjustable High-intensity LEDs
Splash, Water, and Dust ResistantRated IP67 (maximum depth of 1 meter up to 30 minutes) under IEC standard 60529

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait