TSUKUSHI KOBO Whiteboard Enamel Type

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)450x600
Included AccessoriesBoard marker, blackboard eraser, holder
MaterialEnamel
Thickness (mm)5.5
Type of SignScreen type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Lighter and thinner than conventional whiteboards. It is a convenient hand-held / leaning specification.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan