WAKI Urethane

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Length (mm)500
MaterialUrethane foam
Thickness (mm)10
Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has excellent cushioning properties and is lightweight.
Use
For gap joint materials, packing materials, sealing materials, and various cushioning materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan