TRUSCO Touch Point Sensor (Alat Ukur Centering)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8734-18
Finish MaterialAlloy steel (HRC57)
Overall Length (mm)85
Probe (mm)10x10/4x6
Proper Rotation Speed (rpm)500 to 700
Shank Diameter (mm)10
Tip Diameter (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For general-purpose, NC milling machine, machining center, and other machine tool XY axis reference positioning.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan