VIKING ARM AS Tool Solo

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Handle Length (mm)110
Height (mm)383
Length (mm)219
Lifting Force (kN)1.5 (0.15t)
Minimum Height (mm)6
Stroke (mm)Jack up mode 6-215 / Clamp mode 385-155
Toe Length (mm)38
Toe Width (mm)Lifting Plate = 63 / Base Plate = 104
Width (mm)104

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan