TSUMURA TCT Brush Cutter Blade

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Blade MaterialCarbide tip
Blade Thickness (mm)2
Hole Diameter (mm)25.4
Maximum Operating Speed (rpm)6000
Number of Tip48
Outer Diameter (mm)305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan