Top Kogyo Tape Holder

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialPolyester (fabric), iron (metal fittings)
Maximum Length (mm)240
Width (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A hanging type tape holder that is convenient for carrying curing tape and gum tape.
Use
For carrying curing tape and gum tape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait