TOMOSADA Strong Fresno (Perata Beton)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Blade Size (mm)1200x125x1.2
Depth (mm)125
Length (mm)1800 to 5400
Width (mm)1200
Working Width (mm)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The head can be covered without entering the dirt floor concrete.
It has 3 handles of 1800mm and you can change the length according to your needs.
The angle can be adjusted by rotating the handle.
Use
For upholstering without going into concrete.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan