TRUSCO Stretch Film Manual LLDPE Transparent (Plastik Wrap)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Core Tube Inner Dia. (inch)3
MaterialLow density polyethylene (LLDPE)
Width (cm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Thin economy type stretch film.
A stretch film that is stronger than it is thick, thanks to the combination of high-grade raw materials.
The paper tube is a common 3 inch.
Use
For cargo collapse prevention. For dust protection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan