WITTE Stainless PH Bits

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel (EN 1.4034)
Overall Length (mm)25
Width Across Flat (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan