UNI-PEX Sonostick

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Included AccessoriesGrip holder x 1, strap x 1, instruction manual (warranty included) x 1
MaterialMain body case/grip holder (ABS+PC resin), windshield (iron)
Opening Diameter (mm)53
Output Rating (W)3
Rated Output Power (W)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Small-scale briefing sessions, loudspeakers during meetings, morning meetings

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan