WIHA Insulated Screwdriver SlimBit Box (Obeng Insulasi)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Included AccessoriesPrivate case
MaterialChromium Vanadium Steel
Overall Length (mm)75
Set Content((+))1, 2, ((-))2.5, 3.5, 5.5, 6.5
Shaft Length (mm)43
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan