YAMATO COUPLING Slidable Air Nozzle

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ColorBlue
Exhaust Outlet Diameter (mm)16
MaterialPOM
Nozzle Length (mm)80
Nozzle diameter (mm)16
Nozzle typeIncrease
Overall Length (mm)80
Suitable Air Pressure (MPa)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Can be used for air duster guns with a nozzle diameter of 6 mm or more and a total length of 100 mm or more.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan