TRUSCO Sign (Label Rak Gudang)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Height (mm)65
Included AccessoriesMounting attachment, 2 cards
Length (mm)70
Opening Width (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Simply insert it into the beam (front and rear rods) of the Trusco steel boltless shelf (M1 to M5 and TSUG, TUG type).
Use
Heading sign that can be inserted into the beam (front and rear rods) of Trusco steel boltless shelves (M1 to M5, TSUG, TUG type).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait