TRUSCO Straight Tire Chuck Short (Alat Pengisi Angin Ban)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1956-47
Body MaterialBrass
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Overall Length (mm)70
Stem External Diameter (mm)8.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable for filling tires.
Can be used for cars, motorcycles and bicycles.
Use
For filling the tires of automobiles and trucks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan