Yamato Shopping Basket

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Capacity (L)33
Effective Internal Dimension Height (mm)230
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)220
Effective Internal Dimensions/Frontage (mm)390
External Dimension (Height) (mm)240
External Dimensions Frontage (mm)510
MaterialPolypropylene (PP)
Outside Dimension/Depth (mm)360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Polypropylene shopping basket.
Its sturdy construction means it can be used to transport heavy loads and wet items such as laundry.
The rounded design is gentle on the hands and body, which are in frequent contact with the device.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait