TRUSCO Shoes Tray (Tempat Sepatu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
Height (mm)30
Length (mm)331
MaterialPP resin
Opening Width (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Width that can be used to prevent mud stains on shoes in the locker.
The height of the front side is low so that it is easy to take out the shoes.
Use
As a place to store shoes to change in the office to prevent mud stains on lockers and shoe boxes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan