TRUSCO Sheet Cover for Car

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Height (mm)1480
MaterialNon-slip polyethylene (PE)
Thickness (mm)0.025
Width (mm)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For vehicle maintenance and painting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan